Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR UC206G2L3, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 38.1 mm
Rodamiento insertable para soporte autoalineable
Ver información técnicaReferencias
SNR:UC206G2L3
Rubix:798756708000
EAN:3413529548446





Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : UC206G2L3
Los rodamientos insertables para soportes autoalineables se ofrecen con diferentes opciones de soportes para un montaje facilitado.
Diámetro exterior esférico, fijación por tornillo de fijación, junta de triple labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x68x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 320 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | uc200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Tipo de lubricación | snr g2 re-lubrication system |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Peso | 0.32 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,01 € Sin IVA
/ unidad
64,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días