Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC205, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 17 mm

Rodamiento insertable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:UC205
Rubix:798398988000
fabricante:0693201600000
EAN:4012802631029
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UC205


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto200 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Serieuc
Materialsteel
Jaulaplástico
Velocidad límite335 rpm
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14900 N
Peso0.2 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,55 Sin IVA
/ unidad
34,55 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas