Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1065-65GHLT, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento insertable con anillo exterior esférico y bloqueo por tornillo prisionero. Serie: 1000-G
Ver información técnicaReferencias
RHP:1065-65GHLT
Rubix:631065659011
fabricante:1065-65GHLT R
EAN:00747023110216

Detalles de producto : 1065-65GHLT
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1860 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,86 € Sin IVA
/ unidad
168,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
