Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1117-12, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 12 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1117-12
Rubix:631117120011
fabricante:1117-12 R
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1117-12


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 Sin IVA
/ unidad
22,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas