21315KJC3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: serie 21315

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:21315KJC3
Rubix:021315103003
EAN:00747023045068
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 21315KJC3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento, así como el desgaste, a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Tecnología de materiales – fabricado con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento superficial especial aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones de materiales avanzados: acero Super TF y TL, según los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: el sistema de lubricación Molded-Oil patentado de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el aro exterior para fines de relubricación
Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado en función de la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de la jaula: disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida útil: hasta 2 veces la vida útil de funcionamiento de los rodamientos estándar del sector
Menores costes de mantenimiento: reducción de tamaño a rodamientos más pequeños, mejorando el rendimiento y prolongando la vida útil de funcionamiento del equipo
Velocidad límite hasta un 20 % superior

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, trenes de laminación, cribas vibratorias, compresores, motores y generadores grandes y medianos, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad límite4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r325000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr310000 N
118,13 € Sin IVA
/ unidad
142,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días