22212EMW33

Rodamiento de rodillos esféricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:22212EMW33
Rubix:022212330061
EAN:0087796231245
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22212EMW33


Jaula de latón. Orificio y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia5600 rpm
Velocidad límite9000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r164000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr163000 N
207,29 € Sin IVA
/ unidad
250,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días