Referencias
NSK:22228CDE4S11
Rubix:022228000002
EAN:00029176020230


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : 22228CDE4
Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial
Cualidades
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 645000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
738,60 € Sin IVA
/ unidad
893,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días