22319EMW33W800C4

Rodamientos de rodillos esféricos de asiento recto - Jaula de latón

Ver información técnica

Referencias

Timken:22319EMW33W800C4
Rubix:022319054001
fabricante:190019718
EAN:0087796026940
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22319EMW33W800C4


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan índices de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden compensar desalineaciones del eje de hasta 2.5°.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Índices de carga líderes en la industria
Jaula de una sola pieza, mecanizada en latón, tipo dedo, que apoya sobre los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
(W800) El rodamiento tiene modificaciones para pantalla vibratoria: el anillo exterior tiene tolerancia reducida en el diámetro exterior, el anillo interior tiene tolerancia reducida en el diámetro del orificio, y la holgura interna radial en el 2/3 superior de la holgura especificada

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Naval a gran escala (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbo cargadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
Grosor67 mm
Peso10.2 kg
Velocidad de referencia3100 rpm
Velocidad límite4020 rpm
Carga estática básica, radial - C0r725000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr663000 N
1227,51 € Sin IVA
/ unidad
1485,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días