24030 CC/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:24030 CC/C4W33
Rubix:798794674000
fabricante:36573
EAN:7316576612886
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24030 CC/C4W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x225x225 mm
Peso neto10128,9 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1040 N
Carga dinámica básica, radial - Cr680 N
1388,69 € Sin IVA
/ unidad
1680,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días