22320EMW33C3

Cojinetes de rodillos esféricos, agujero recto - Jaula de latón

Ver información técnica

Referencias

Timken:22320EMW33C3
Rubix:022320013001
fabricante:190035471
EAN:0087796137752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior214.993 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22320EMW33C3


Timken® high performance spherical roller bearings feature industry-leading load ratings and thermal reference speeds
Timken® high performance spherical roller bearings handle high radial loads, as well as axial loads in both directions
Up to 2.5° of shaft misalignment can be accommodated.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Capacidades de carga líderes en la industria
Jaula de una sola pieza, mecanizada en latón, tipo dedo, que se apoya sobre los rodillos
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Agregados / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Cargadoras compactas tipo skid steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior214.993 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia2900 rpm
Velocidad límite3810 rpm
Carga estática básica, radial - C0r853000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr768000 N
1259,24 € Sin IVA
/ unidad
1523,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días