Referencias
FAG:21317-E1-XL-K-TVPB
Rubix:021317102008
fabricante:0190148050000
EAN:4026677832085


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 21317-E1-XL-K-TVPB
Rodamientos de rodillos de dos hileras 213..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4930 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 375000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 345000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,44 € Sin IVA
/ unidad
589,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días