22230KEJW33
Rodamientos de rodillos esféricos con orificio cónico - Jaula de acero
Ver información técnicaReferencias
Timken:22230KEJW33
Rubix:798085636000
fabricante:190033581






Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
Detalles de producto : 22230KEJW33
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan clasificaciones de carga líderes en la industria y velocidades de referencia térmica
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurada con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación y ranura estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Clasificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero nitrurada con ranuras en la cara
(W33) Orificios de lubricación y ranura estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas excavadoras; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras de giro por deslizamiento; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1230000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1000000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1615,23 € Sin IVA
/ unidad
1954,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días