Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31330-X-XL, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 150 mm | Anchura: 50 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:31330-X-XL
Rubix:798401923000
fabricante:0834281600000
EAN:4054371655525


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 31330-X-XL
Rodamientos de rodillos cónicos 313, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 313 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 1530 rpm |
| Velocidad límite | 2550 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 82 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1040000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 930000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4367,91 € Sin IVA
/ unidad
5285,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días