Rodamiento de rodillos cónicos Timken 41286B, Diámetro exterior: 72.626 mm | Diámetro interior: 25.4 mm | Anchura: 17.463 mm

Copa con brida para rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:41286B
Rubix:504128601001
EAN:0053893283302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior72.626 mm
Anchura17.463 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41286 B


Los rodamientos TSF tienen copas con brida para facilitar la ubicación axial y alinear con precisión los sellos en alojamientos con orificio pasante.

Cualidades

La copa se apoya contra la cara de la brida, lo que permite que el alojamiento tenga un orificio pasante. Precisa alineación de los orificios del alojamiento. Costes de mecanizado reducidos.

Aplicaciones

Husillos de máquinas herramienta; Unidades reductoras; Transaxles automotrices; Transmisiones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17,526x72,644x72,644 mm
Peso neto190 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)26,67x84,582x84,582 mm
Diámetro interior25.4 mm
Diámetro exterior72.626 mm
Anchura17.463 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.5 kg
Serie41000
Materialacero cromo
Anchura de rodamiento total24.608 mm
Carga estática básica, radial - C0r64100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr82600 N
573,39 Sin IVA
/ unidad
693,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas