Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA48291, Diámetro exterior: 182.563 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 42.862 mm
Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:NA48291
Rubix:504829101001
fabricante:100049023
EAN:0053893310718


Resumen técnico
| Diámetro interior | 127 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 182.563 mm |
| Anchura | 42.862 mm |
Detalles de producto : NA 48291
Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación
Aplicaciones
Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 197,1x197,1x52,4 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2129,2 g |
| Diámetro interior | 127 mm |
| Diámetro exterior | 182.563 mm |
| Anchura | 42.862 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | tna type (double-row tapered roller bearing, non-adjustable) |
| Material | bearing steel (52100 and other carbon-chromium steels, conforming to astm a295) |
| Anchura de rodamiento total | 85.725 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 466000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1096,97 € Sin IVA
/ unidad
1327,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días