Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32219-A, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 95 mm | Anchura: 45.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32219-A
Rubix:032219000008
fabricante:0167127490000
EAN:4012801049139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32219A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4592 g |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 45.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 322 |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 2700 rpm |
| Velocidad límite | 4100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 415000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,23 € Sin IVA
/ unidad
368,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días