Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30222J, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 110 mm | Anchura: 41 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:30222J
Rubix:030222000002
fabricante:30222J N
EAN:00029176022272


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 30222J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,44 € Sin IVA
/ unidad
473,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días