Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30204, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15.25 mm
Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 30204
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:30204
Rubix:030204000001
fabricante:100055072
EAN:0053893430706


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15.25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 30204
Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30204 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Aplicaciones
For logistics, energy, agriculture, printing, etc.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 126,1 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 15.25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € Sin IVA
/ unidad
27,83 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h