Rodamiento de rodillos cónicos Timken 31521, Diámetro exterior: 76.2 mm | Diámetro interior: 36.513 mm | Anchura: 23.812 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:31521
Rubix:798151394000
fabricante:100096483
EAN:0053893249056


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 23.812 mm |
Detalles de producto : 31521
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y los más utilizados, consistiendo en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23,813x76,2x76,2 mm |
|---|---|
| Peso neto | 252 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Peso con embalaje | 252,2 g |
| Diámetro interior | 36.513 mm |
| Diámetro exterior | 76.2 mm |
| Anchura | 23.812 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.6 kg |
| Serie | ts |
| Anchura de rodamiento total | 29.37 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 94700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,07 € Sin IVA
/ unidad
72,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días