Rodamiento de rodillos cónicos Timken 643/632, Diámetro exterior: 136.525 mm | Diámetro interior: 69.85 mm | Anchura: 41.275 mm
Timken Rodamiento de rodillos cónicos 635
Ver información técnicaReferencias
Timken:643/632
Rubix:799038560000
EAN:0053893651842




Resumen técnico
| Diámetro interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 136.525 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
Detalles de producto : 643/632
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y los más utilizados, consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Se monta típicamente en pares enfrentados sobre un eje.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Este cono deberá adquirirse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,275x98,552x98,552 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1468 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 49,022x141,732x141,732 mm |
| Diámetro interior | 69.85 mm |
| Diámetro exterior | 136.525 mm |
| Anchura | 41.275 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 635 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,20 € Sin IVA
/ unidad
427,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días