Rodamiento de rodillos cónicos SKF 6535/Q, Diámetro exterior: 161.95 mm | Diámetro interior: 129 mm | Anchura: 42.91 mm
Aros exteriores
Ver información técnicaReferencias
SKF:6535/Q
Rubix:798790562000
fabricante:303945
EAN:7316573308423


Resumen técnico
| Diámetro interior | 129 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.95 mm |
| Anchura | 42.91 mm |
Detalles de producto : 6535/Q
Las copas de rodamientos de rodillos cónicos (aro exterior), medidas en pulgadas, están pensadas para ser combinadas con conos (aro interior con rodillos y jaula) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.
Cualidades
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42,91x161,95x161,95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1700 g |
| Diámetro interior | 129 mm |
| Diámetro exterior | 161.95 mm |
| Anchura | 42.91 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,96 € Sin IVA
/ unidad
97,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h