Rodamiento de rodillos cónicos Timken 590A, Diámetro exterior: 152.4 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 36.322 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:590A
Rubix:500059001001
fabricante:100084140
EAN:0053893064116
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura36.322 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 590 A


Anillos exteriores (cups) y anillos interiores (cones) de rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken de alto rendimiento son ideales para diseños de baja excentricidad y alta velocidad. Clases de precisión 3 o C disponibles.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)141,7x141,7x49,0 mm
Peso con embalaje2046,2 g
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior152.4 mm
Anchura36.322 mm
Holgura del rodamientocn
Peso6.604 kg
Serie595
Anchura de rodamiento total39.688 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r319000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr216000 N
393,17 Sin IVA
/ unidad
475,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas