Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32232, Diámetro exterior: 290 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 84 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:32232
Rubix:798275915000
EAN:0053893758046
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura84 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 32232


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Se compone de dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se montan en pares opuestos en un eje.

Cualidades

Cono y copa individuales. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x290x290 mm
Peso neto23133 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)295,148x123,698x322,326 mm
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura84 mm
Holgura del rodamientocn
Peso23.4 kg
Serie32232-90ka1
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total84 mm
NormaISO 355:2007
Carga estática básica, radial - C0r1630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr264000 N
2676,88 Sin IVA
/ unidad
3239,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas