Rodamiento de rodillos cónicos Timken 67388-90106, Diámetro exterior: 200.025 mm | Diámetro interior: 127 mm | Anchura: 101.6 mm

Montaje de aro doble de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:67388-90106
Rubix:506738855001
fabricante:100008405
EAN:0053893363769
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior200.025 mm
Anchura101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 67388 ASSY 90106


La configuración de la TDO proporciona una amplia dispersión efectiva de los rodamientos, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO se pueden utilizar en posiciones fijas o se les puede permitir que floten en el agujero de la carcasa.

Cualidades

Aro doble y dos conos individuales, con o sin espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se proporciona como un ensamblaje preconfigurado y emparejado. El aro cuenta con ranuras y orificios de lubricación en el DE. Espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricación.

Aplicaciones

Unidades de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)101,6x200,152x200,152 mm
Peso neto11367 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)130,302x196,85x196,85 mm
Peso con embalaje11367 g
Diámetro interior127 mm
Diámetro exterior200.025 mm
Anchura101.6 mm
Holgura del rodamientocn
3234,62 € Sin IVA
/ unidad
3913,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas