Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30209-DY, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:30209-DY
Rubix:798607761000
fabricante:0392263280000
EAN:4012802165920


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 30209-DY
Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 490 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 302..-dy |
| Velocidad límite | 8900 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 20.75 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,77 € Sin IVA
/ unidad
55,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h