Rodamiento de rodillos cónicos FAG T7FC065, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 37 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:T7FC065
Rubix:798003521000
fabricante:0192904540000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 37 mm |
Documentos
Detalles de producto : T7FC065
Cualidades
-Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.
Las elevadas cargas axiales actúan sobre un lado
Se deben soportar cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La disposición de los rodamientos debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición de los rodamientos funciona sin juego o bajo precarga (los rodamientos simples se ajustan entre sí)
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor aptitud para la velocidad de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidas y económicas con una elevada capacidad de carga.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2190 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 37 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | t7fc |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 4450 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 37 mm |
| Norma | DIN ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 211000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 186000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,18 € Sin IVA
/ unidad
334,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días