Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA397, Diámetro exterior: 74 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 26.194 mm

Rodamiento de rodillos cónicos NA397

Ver información técnica

Referencias

Timken:NA397
Rubix:500039704001
fabricante:100031591
EAN:0053893028965
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior74 mm
Anchura26.194 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NA 397


Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA397. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)117,602x117,602x31,75 mm
Peso con embalaje653,2 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior74 mm
Anchura26.194 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.4 kg
Seriets
Anchura de rodamiento total52.385 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr25600 N
257,99 € Sin IVA
/ unidad
312,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas