Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32232, Diámetro exterior: 290 mm | Diámetro interior: 160 mm | Anchura: 84 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:32232
Rubix:032232000010
EAN:7316577475992
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura84 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32232


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura84 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia1600 rpm
Velocidad límite2200 rpm
Anchura de rodamiento total84 mm
Carga estática básica, radial - C0r1400000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr934000 N
2843,07 Sin IVA
/ unidad
3440,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas