Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30314-A, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 30 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
FAG:30314-A
Rubix:030314000008
fabricante:0167109750000
EAN:4064328809147
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30314-A


Rodamientos de rodillos cónicos 303, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Cualidades

Se producen elevadas cargas radiales
Las elevadas cargas axiales actúan en un lado
Deben soportarse cargas combinadas (fuerzas radiales y axiales que actúan simultáneamente)
Se requiere un guiado axial preciso del eje (función de rodamiento fijo)
La rodadura debe tener una rigidez axial muy elevada
La posición del rodamiento se opera con holgura- libre de juego o bajo precarga (los rodamientos individuales se ajustan entre sí)
Se requiere una elevada precisión de funcionamiento
La capacidad de carga de los rodamientos a bolas de contacto angular ya no es suficiente y no se requiere la mayor velocidad de giro de los rodamientos a bolas de contacto angular
No se requiere que los rodamientos compensen las desalineaciones
El objetivo de diseño comprende disposiciones de rodamientos compactas, rígidos y económicos con una elevada capacidad de carga.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39,5x150x150 mm
Peso neto3031 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Serie303..-a
Materialsteel
Velocidad de referencia3750 rpm
Velocidad límite4900 rpm
Anchura de rodamiento total38 mm
Carga estática básica, radial - C0r260000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr223000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,29 Sin IVA
/ unidad
282,28 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas