Rodamiento de rodillos cónicos SKF 32312, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 48.5 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

SKF:32312
Rubix:798963724000
EAN:7316577327857
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura48.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32312


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para absorber cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por lo tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial y axial
- Admite cargas axiales en una dirección
- Baja fricción y larga vida útil
- Componentes separables e intercambiables

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura48.5 mm
Holgura del rodamientocn
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Anchura de rodamiento total48.5 mm
Carga estática básica, radial - C0r290000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr282000 N
140,86 € Sin IVA
/ unidad
170,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas