Rodamiento de rodillos cónicos FAG 30236-XL, Diámetro exterior: 320 mm | Diámetro interior: 180 mm | Anchura: 43 mm

Rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:30236-XL
Rubix:030236000008
fabricante:0874951390000
EAN:4054369247770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30236-XL


Rodamientos de rodillos cónicos 302, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Serie302
Jaulaacero
Velocidad límite2650 rpm
Anchura de rodamiento total57 mm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r850000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr720000 N
3537,44 Sin IVA
/ unidad
4280,30 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas