Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9380-90038, Diámetro exterior: 177.8 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 109.535 mm
Conjunto de copa doble para rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:9380-90038
Rubix:500938050001
EAN:0053893390604




Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 177.8 mm |
| Anchura | 109.535 mm |
Detalles de producto : 9380 ASSY 90038
La configuración del TDO proporciona una amplia separación efectiva del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente significativo de la carga. Los rodamientos TDO pueden utilizarse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.
Cualidades
Copa doble y dos conos simples, con o sin separador. Cuando se utilizan separadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta ranura y orificios de lubricación en el OD. Separadores disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.
Aplicaciones
Transmisiones de engranajes de servicio pesado; Varias configuraciones industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 109,474x177,8x177,8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11955 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 177.8 mm |
| Anchura | 109.535 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 11.877 kg |
| Serie | 9300 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 109.535 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 632000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3138,91 € Sin IVA
/ unidad
3798,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días