Rodamiento de rodillos cónicos FAG 31320-X-XL-DF-A120-160, Diámetro exterior: 215 mm | Diámetro interior: 100 mm | Anchura: 113 mm

Grupo de rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:31320-X-XL-DF-A120-160
Rubix:798031084000
fabricante:0926207364080
EAN:4054371344771
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura113 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 31320-X-XL-DF-A120-160


Conjunto de rodamientos de rodillos cónicos 313..-X-DF, disposición en X

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura113 mm
Holgura del rodamientocn
Serie313
Jaulaacero
Velocidad límite3500 rpm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r960000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr780000 N
3743,07 Sin IVA
/ unidad
4529,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas