Rodamiento de rodillos cónicos SKF 25877/2/25821/2/Q, Diámetro exterior: 73.044 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 23.812 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:25877/2/25821/2/Q
Rubix:798790570000
fabricante:141012
EAN:7316572852439
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior73.044 mm
Anchura23.812 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25877/2/25821/2/Q


Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos, con medidas en pulgadas, están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23,81x73,02x73,03 mm
Peso neto458 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior73.044 mm
Anchura23.812 mm
Holgura del rodamientocn
Serie25800
Velocidad de referencia7000 rpm
Velocidad límite9500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r88000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr72100 N
52,61 € Sin IVA
/ unidad
63,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas