Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM 804848-99401, Diámetro exterior: 63 mm | Diámetro interior: 48.412 mm | Anchura: 29.37 mm
Tapered Roller Bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:HM 804848-99401
Rubix:798662862000
EAN:0053893662855




Resumen técnico
| Diámetro interior | 48.412 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
Documentos
Detalles de producto : HM 804848-99401
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48.412 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura | 29.37 mm |
| Serie | hm804800 |
| Material | stamped steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 157000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 147000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,66 € Sin IVA
/ unidad
219,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días