Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32314-BA, Diámetro exterior: 150 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 42 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:32314-BA
Rubix:032314001008
fabricante:0190565830000
EAN:4064328809383


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 32314-BA
Rodamientos de rodillos cónicos 323, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4370 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 323..-ba |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 3550 rpm |
| Velocidad límite | 4650 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 54 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 395000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,42 € Sin IVA
/ unidad
549,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días