Rodamiento de rodillos cónicos Timken HM 88649-99403, Diámetro exterior: 72.233 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 25.4 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:HM 88649-99403
Rubix:799105102000
EAN:0053893659039




Resumen técnico
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72.233 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
Detalles de producto : HM88649/HM88611AS
Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 34.925 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72.233 mm |
| Anchura | 25.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.49 kg |
| Serie | hm88600 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Norma | ABMA 19.2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 94200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,28 € Sin IVA
/ unidad
170,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días