IR 6X9X12

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 6X9X12
Rubix:798796457000
fabricante:9752
EAN:7316570855302
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 6X9X12


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x9x9 mm
Peso neto3 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior9 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 Sin IVA
/ unidad
11,17 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h