IR 15 22 20

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR15X22X20
Rubix:821501599022
fabricante:0000209230000
EAN:4012802711332
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 15 22 20


Anillo interior IR..-XL, cilíndrico

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,47 Sin IVA
/ unidad
34,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días