Referencias
Timken:42381
Rubix:504238100001
EAN:0053893286037




Resumen técnico
| Diámetro interior | 96.838 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 109.98 mm |
| Anchura | 28.971 mm |
Detalles de producto : 42381 @
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Rodamiento de rodillos cónicos - anillo interior, dimensiones principales según DIN 720.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 96.838 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 109.98 mm |
| Anchura | 28.971 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.772 kg |
| Material | acero |
| Revestimiento | sin recubrimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,61 € Sin IVA
/ unidad
207,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días