IR20X24X20-XL

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR20X24X20-XL
Rubix:821502014022
fabricante:0000212290000
EAN:4012802711486
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR20X24X20-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior24 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 Sin IVA
/ unidad
11,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días