Referencias
INA:IR30X37X18-XL
Rubix:821503082022
fabricante:0000201680000
EAN:4012802710922


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : IR30X37X18-XL
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Cualidades
Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.
Aplicaciones
Used on cages, sockets and needle bearings.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,62 € Sin IVA
/ unidad
21,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días