41125

Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:41125
Rubix:504112500001
EAN:0053893282879
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura24.257 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41125


Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior28.575 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura24.257 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.071 kg
Materialacero estampado (jaula)
113,46 € Sin IVA
/ unidad
137,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días