Referencias
Timken:M 533310
Rubix:553331000001
EAN:0053893640105




Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 231.976 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : M 533310
Anillo exterior del rodamiento de rodillos cónicos Timken
Anillo exterior del rodamiento de rodillos cónicos Timken
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 231.976 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
822,63 € Sin IVA
/ unidad
995,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días