Rodamiento de rodillos cónicos FAG T7FC070-XL, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 27 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
FAG:T7FC070-XL
Rubix:500704950008
fabricante:0874463080000
EAN:4064328448179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : T7FC070-XL
Rodamientos de rodillos cónicos T, medidas principales según DIN ISO 355, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2680 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | t7fc |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 237000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 208000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,52 € Sin IVA
/ unidad
370,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días