Rodamiento de rodillos cónicos Timken 44131, Diámetro exterior: 88.5 mm | Diámetro interior: 33.338 mm | Anchura: 23.698 mm
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:44131
Rubix:504413100001
fabricante:100028730
EAN:0053893290546


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.5 mm |
| Anchura | 23.698 mm |
Detalles de producto : 44131
Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken 44131 (TS) de la serie 44000 y con clase de juego CN. Jaula de acero estampado para el guiado robusto de los rodillos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 502,6 g |
| Diámetro interior | 33.338 mm |
| Diámetro exterior | 88.5 mm |
| Anchura | 23.698 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.737 kg |
| Serie | 44000 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 25.4 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 88600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 99800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,89 € Sin IVA
/ unidad
204,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días