Rodamiento de rodillos cónicos Timken T 110, Diámetro exterior: 53.188 mm | Diámetro interior: 28.829 mm | Anchura: 15.875 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:T 110
Rubix:499911000001
EAN:0053893938776




Resumen técnico
| Diámetro interior | 28.829 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.188 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
Detalles de producto : T 110
Rodamiento de rodillos cónicos, imperial, de una hilera
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28.829 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 53.188 mm |
| Anchura | 15.875 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.1 kg |
| Serie | ttsp |
| Material | acero de grado para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 15.875 mm |
| Norma | ABMA 23.2 (INCH SYSTEM) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,11 € Sin IVA
/ unidad
34,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días