Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32064XDF, Diámetro exterior: 480 mm | Diámetro interior: 320 mm | Anchura: 200 mm
Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:32064XDF
Rubix:798826911000
fabricante:190035961
EAN:0053893375380


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 200 mm |
Detalles de producto : 32064XDF
Con la capacidad de soportar altas cargas radiales y axiales, los conjuntos de rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera Timken de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la máxima durabilidad en el espacio más compacto. Los conjuntos espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de la holgura del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 123803,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27.325,03 € Sin IVA
/ unidad
33.063,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días