Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30213DF, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 49.5 mm

Conjunto de Rodamiento de Rodillos Cónicos 2TS

Ver información técnica
Referencias
Timken:30213DF
Rubix:798826956000
fabricante:190035929
EAN:0053893364094
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura49.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30213DF


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje2287,9 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura49.5 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,59 Sin IVA
/ unidad
419,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas