Rodamiento de rodillos cónicos Timken 46790-90194, Diámetro exterior: 225.425 mm | Diámetro interior: 165.1 mm | Anchura: 85.725 mm
Rodamiento de rodillos cónicos de doble fila
Ver información técnicaReferencias
Timken:46790-90194
Rubix:504679058001
fabricante:100041289
EAN:0053893301518


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165.1 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225.425 mm |
| Anchura | 85.725 mm |
Detalles de producto : 46790 ASSY 90194
Los rodamientos cónicos Timken® de doble fila o de dos filas presentan copas dobles y dos conos individuales. Están disponibles en una variedad de configuraciones para aplicaciones industriales generales y automotrices.
Aplicaciones
Aplicaciones industriales generales y automotrices
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85,725x225,425x225,425 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9230 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 88,9x234,95x234,95 mm |
| Peso con embalaje | 9229,7 g |
| Diámetro interior | 165.1 mm |
| Diámetro exterior | 225.425 mm |
| Anchura | 85.725 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3153,59 € Sin IVA
/ unidad
3815,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días